• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Sweatshirt Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: 3074176289004XL
Netto: 129,90 €
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe marineblau
Unisex-Größe 4XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3074176289004XL
EAN / GTIN 7330509726150
Herstellernummer 3074176289004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Modacryl, 39% Baumwolle, 1% antistatische Faser, Fleece, flammhemmend, antistatisch, 280g/m²

Details
Rundhals, Bündchenhals
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Schwer entflammbares Sweatshirt in neutraler Farbe, das Ihnen eine erstklassige Kombination aus Komfort und Schutz bietet
  • Das hitzebeständige Material des Sweatshirts verfestigt sich bei Kontakt mit Hitze und bietet einen dauerhaften Flammschutz
  • Zertifiziert nach EN ISO 11612, EN 61482-1-2, EN 1149-5

Norm:

  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb