• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Praezisionswasserwaage, gerade

Artikel-Nr.: 3067.200
Netto: 681,81 €
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
    Produktart Wasserwaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3067.200
    EAN / GTIN 3148512299011
    Herstellernummer 3067.200
    L-Nummer L60130 2495

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Wasserwaagen aus stabilisiertem Gusseisen
    • Genauigkeit: 0,04 mm/m
    • Seitenflächen mit rutschfesten Isolierplättchen bestückt
    • Libellen hinter durchsichtigem Plexiglas geschützt
    • Prismenförmige Auflagefläche, Prisma 140°
    • Flüssigkeit: Äther
    • Lieferung im Holzkasten mit Konformitätsbescheinigung

    Merkmal:

    • H [mm]: 42,5 L [mm]: 200 L1[mm]: 40 Gewicht in Kilogramm: 1,62

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb