Messerkopfaufnahme High-Performance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen 27 mm

Artikel-Nr.: 306697 27
Netto: 4.393,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 27 mm
Spann-⌀ D1 27 mm
Aufnahme HSK-A 100 A = 200
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Form A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 200 mm
Außen-⌀ D 58 mm
Fräsdornlänge L4 21 mm
maximale Drehzahl nmax 8.000 min-1
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 306697 27
EAN / GTIN 4045197946010
Herstellernummer 306697 27

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
  • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Spezialschlüssel Nr. 309840; Kühlmittelrohr Nr. 309880.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb