Messerkopfaufnahme High-Performance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen 22 mm

Artikel-Nr.: 306692 22
Netto: 3.423,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
  • Form: A
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5
  • Zerspanungsstrategie: HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 22 mm
    Spann-⌀ D1 22 mm
    Aufnahme HSK-A 63 A = 200
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
    Form A
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schwingung gedämpft
    Auskraglänge A-Maß 200 mm
    Außen-⌀ D 48 mm
    Fräsdornlänge L4 19 mm
    maximale Drehzahl nmax 8.000 min-1
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 306692 22
    EAN / GTIN 4045197945860
    Herstellernummer 306692 22

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    • Vergrößerte Bund-Auflagefläche.

    Vorteil:

    Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
    • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
    • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
    • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
    • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

    Sonderzubehör:

    Spezialschlüssel Nr. 309840; Kühlmittelrohr Nr. 309880.

    Hinweis:

    Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb