• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Volumen-Werkzeugkoffer leer

Artikel-Nr.: 3065405
Netto: 232,38 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3065405
    EAN / GTIN 4010886950999
    Herstellernummer 3065405
    L-Nummer L60160 5813

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff
    • Der geöffnete Kofferdeckel ist durch Einrasten des Sicherheitsdeckelhalters vor ungewolltem Schließen geschützt
    • Dokumentenfach A4 im Deckel
    • Variabel einteilbare Bodenschale
    • Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser sowie ein Zahlenschloss
    • Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite im Deckel
    • Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen
    • Handsympathischer Tragegriff

    Merkmal:

    • Dynamische Tragkraft [kg]: 30 kg
    • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 185 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 395 mm
    • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    • RAL-Farbton: Schwarz
    • Zuladung (max.): 30 kg
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb