• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollenkoffer leer

Artikel-Nr.: 3065391
Netto: 386,02 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Werkzeug-Transportsystem

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3065391
    EAN / GTIN 4010886950982
    Herstellernummer 3065391
    L-Nummer L60160 4887

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Fahrgriff mit anwendungsfreundlichem Teleskopgriff
    • Breiter Radstand mit 2 Inline-Rollen sorgen für ein kippstabiles Ziehen
    • Robuster Rahmen aus Aluminium mit Stoßkantenschutz, Schalen aus schlagfesten ABS-Kunststoff
    • Der geöffnete Kofferdeckel ist durch Einrasten des Sicherheitsdeckelhalters vor ungewolltem Schließen geschützt
    • Dokumentenfach A4 im Deckel
    • Variabel unterteilbare Bodenschale
    • Verschließbar durch 2 Kippzylinderschlösser sowie ein Zahlenschloss
    • Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 22 Werkzeugtaschen auf Vorder- und Rückseite im Deckel
    • Herausnehmbare Abdeckplatte für Bodenschale mit 15 Werkzeugtaschen
    • Handsympatischer Tragegriff

    Merkmal:

    • Dynamische Tragkraft [kg]: 30 kg
    • Gesamtbreite [mm]: 490 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 200 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 395 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb