• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter 19mm 6-kant - 1/2″ 4-kant

Artikel-Nr.: 3064743
Netto: 26,35 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3064743
EAN / GTIN 4010886951088
Herstellernummer 3064743
L-Nummer L60160 6042

Beschreibung

Beschreibung:

  • Macht die SK Knarre kompatibel mit 1/2″ Steckschlüsseleinsätzen
  • Mit Druckknopfauslösung
  • Für handbetätigte Steckschlüsselensätze
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtlänge [mm]: 36 mm
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.