• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 50 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 3058A-19
Netto: 239,00 €
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
Artikelnummer 3058A-19
EAN / GTIN 4946368843452
Herstellernummer 3058A-19
L-Nummer L40010 13841

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Teilung 0,01 / 0,001 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb