{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 99 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 40 mm | |
Spannkraft bis | 430 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 40/42 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer |
305560 12
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4062406261245
Kopieren |
|
Herstellernummer |
305560 12
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |