{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 105 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | |
Spannkraft bis | 1.000 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer |
305538 20
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
2050001772060
Kopieren |
|
Herstellernummer |
569077020105
Kopieren |
|
Hersteller | NT TOOL EUROPE GmbH, Siemensstraße 17A, 61449 STEINBACH TAUNUS, Deutschland, www.nttooleurope.com |