Kraftspannfutter 32 mm

Artikel-Nr.: 305535 32
Netto: 418,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Innenkühlung: ja
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 32 mm
    Aufnahme HSK-A 63
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Innenkühlung ja
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 105 mm
    Spannzangenaußen-⌀ D 73 mm
    Spannkraft bis 4.000 Nm
    passender Hakenschlüssel Nr. 628400 68 / 75
    Produktart Kraftspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305535 32
    EAN / GTIN 2050001772053
    Herstellernummer 569075432105

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Geringe Reibung durch Nadellager.
    • Mit Antikorrosionsbeschichtung geschützt.
    • Staub- und wasserdicht.
    • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
    • Sehr hohe Spannkraft steigert die Standzeit und verbessert die Oberfläche.
    • Zentrische Werkzeugspannung mit optimaler Rundlaufgenauigkeit.
    • Innere Kühlmittelzufuhr.
    • Spannkraft bis 4000 Nm.

    Vorteil:

    Lange Werkzeugstandzeiten. Schwingungshemmende Eigenschaften. Hohe Stabilität durch verstärkte Spannmutter.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.

    Lieferumfang:

    Inklusive Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880, Spannzangen Nr. 309566309570 bzw. Nr. 309575309576.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb