{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | HSK-A 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 mm | |
Spannkraft bis | 500 Nm | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 52 / 55 | |
Produktart | Kraftspannfutter |
Artikelnummer | 305525 20 | |
EAN / GTIN | 4045197547002 | |
Herstellernummer | 305525 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftspannfutter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
606,72 €
|
|
Aufnahme | HSK-A 63 | HSK-A 100 | HSK-A 100 |
Auskraglänge A-Maß | 90 | 100 | 105 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 |
Spannkraft bis | 500 | 500 | 900 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
Spannzangenaußen-⌀ D | 52 | 52 | 50 |