HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter 32

Artikel-Nr.: 305523 32
Netto: 153,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für ER-Spannzangen 32
    Aufnahme HSK-A 63 kurz
    Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69893
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC; HPC
    Innenkühlung ja
    Spannbereich 2 mm - 20 mm
    Auskraglänge A-Maß 75 mm
    Außen-⌀ D 52 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter Nr. 309617 32
    ER-Spannschlüssel Nr. 309748; Nr. 309749 32
    Balluffchip-Bohrung ja
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 305523 32
    EAN / GTIN 4045197771681
    Herstellernummer 305523 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel sind geschliffen, für eine bessere Laufruhe alle Schäfte hartüberdreht. Inklusive RFID/Balluffchip-Bohrung, Hochleistungsspannmutter bis 25000 min-1.

    Vorteil:

    • Exzellente Rundlaufgenauigkeit im System ( Futter + Spannzange + Spannmutter), 3 µm Rundlauf mit einer 2 µm-Spannzange, 6 µm Rundlauf mit einer 5 µm-Spannzange.
    • Extreme Haltekräfte (bis Faktor 2 im Vergleich zu Standard ER-Futter).
    • Schwingungsmindernder Effekt durch 2-teilige Spannmutter (Mini-Ausführung einteilig).

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499 - Form A und B.

    Lieferumfang:

    Inklusive Präzisions-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    Kühlmittelrohr Nr. 309880,
    Steckschlüssel Nr. 309890,
    ER-Spannzangen Fahrion Nr. 308901309432.
    Hakenschlüssel Nr. 628400, bzw. Drehmomentschlüssel Nr. 309749 oder Nr. 628520.

    Hinweis:

    • Spannt nur Nenn-⌀ bis Schaft-⌀ Toleranz h 10.
    • Spannmutter nicht in Kombination mit Dichtscheibe.
    • Präzisions-Spannzangenfutter immer in Kombination mit der Präzisionsspannmutter Nr. 309617; 309618 verwenden.
    • In Kombination mit Fahrion-Spannzangen einzusetzen.
    • Entfernen des blauen Design-Rings bei Fahrion HP-2µm ER-Spannzangen nötig.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb