{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 40 | |
Aufnahme | HSK-A 100 A = 160 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 63 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305517 40 | |
EAN / GTIN | 4045197954336 | |
Herstellernummer | 305517 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ER-Spannzangenfutter 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
171,36 €
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 |
Außen-⌀ D | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Balluffchip-Bohrung | ja | ja | ja | ja | ja |
Form | A | A | F | A | A |
Spannbereich | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm | 3 mm - 26 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 20000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 20000 min-1 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |