{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | HSK-A 63 lang | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Balluffchip-Bohrung | ja | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer |
305390 16
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4045197289629
Kopieren |
|
Herstellernummer |
305390 16
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |