• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, flacher Abschlussdeckel, ISO Ausführung Edelsteingelagert, Stoßgeschützt, 30 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 3052AB-19
Netto: 226,00 €
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
Artikelnummer 3052AB-19
EAN / GTIN 4946368843445
Herstellernummer 3052AB-19

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist eine Standard, metrische Messuhr die Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Großes Ziffernblatt erleichert das Ablesen des Messwertes. ø = 78 mm. Teilung 0,01 / 0,001 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 30 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Wiederholpräzision: 5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb