{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 25 | |
Aufnahme | HSK-E 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 16 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 305155 25 | |
EAN / GTIN | 4067263110293 | |
Herstellernummer | 305155 25 |