• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ SW 36 mm

Artikel-Nr.: 3047-36
Netto: 22,70 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3047-36
EAN / GTIN 4000896190683
Herstellernummer 3047-36
L-Nummer L60140 3833

Beschreibung

Beschreibung:

  • Betätigung der Doppelsechskant Gelenkwellenverschraubung Schlüsselweite 36 mm in der Radnabe
  • Mit nur 47 mm ⌀ deutlich geringerer Außendurchmesser als bei marktüblichen Standard-Einsätzen
  • Exakt angepasst an gegebenen Platzverhältnissen in der Radnabe
  • Für OPEL Corsa D Bj. 2006 → ∙ Adam Bj. 2012 → ∙ Mokka Bj. 2012 →
    CHEVROLET Trax Bj. 2013 →
    Auch für BMW ∙ SEAT und VW Fahrzeuge
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 60 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 47 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 30 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.29 kg
  • Für Maschinenbetätigung

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb