Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 304305 6
Netto: 141,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Kühlkanalbohrung: verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Form A
Kühlkanalbohrung verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 65 mm
Außen-⌀ D 25 mm
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 6
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304305 6
EAN / GTIN 4045197288882
Herstellernummer 304305 6

Beschreibung

Ausführung:

  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • HSK-Funktionsflächen bearbeitet.

GARANT: Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!).
Mit verschließbaren Kühlkanalbohrungen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 Form B und DIN 6535 Form HB.

Sonderzubehör:

Kühlmittelrohr Nr. 309880, Steckschlüssel Nr. 309890.

Hinweis:

HSK 40 und 50, Form A und E sind ab Hersteller lieferbar.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Flächenspannfutter mit Kühlkanalbohrung, HSK-A 63 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
167,79 €
Netto 141,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
136,85 €
Netto 115,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
156,48 €
Netto 131,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
162 Stück sofort lieferbar
110,43 €
Netto 92,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
84 Stück sofort lieferbar
139,23 €
Netto 117,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
91 Stück sofort lieferbar
186,23 €
136,85 €
Netto 115,00 €
Aufnahme HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-F 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz HSK-A 63 kurz
Aufnahme-Norm ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Außen-⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Form A A F A A A
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spann-⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produktart Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter Flächenspannfutter

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb