• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei

Artikel-Nr.: 304.5
Netto: 64,71 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 304.5
EAN / GTIN 7610733238293
Herstellernummer PB 304.5
L-Nummer L60060 1660

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombinierter Schon- und Schlosserhammer, rückschlagfrei
  • mit dem Kunststoffeinsatz als Schonhammer
  • Einsatz mit gehärteter Stahlkappe, zur Verwendung als Schlosserhammer
  • Stiel aus FSC® zertifiziertem Hickory Holz, griffig, robust und dauerhaft
  • mit Spezialkeil und Schwerspannstift sicher im Stielrohr befestigt, trotzdem leicht auswechselbar
  • Rückschlagdämpfung durch Gewichte im Hammerkopf, für satte präzise Schläge ohne Rückprall
  • beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Sicherheitsvorschriften beachten: www.pbst.ch/safe

Merkmal:

  • Durchmesser: 40 mm
  • Ganze Länge Hammer: 355 mm
  • Hammerkopflänge: 104 mm
  • Zuordnung Stiel zu Hammergrösse: 5

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb