• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckringschlüssel Captive Pin, SW 7/8″

Artikel-Nr.: 3038254
Netto: 101,53 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ring-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3038254
EAN / GTIN 0701698907120
Herstellernummer 3038254

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für schwer zugängliche Schraubstellen
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • Kompatibel mit Drehmomentschlüsseln Typ TBN 2 und TBN 10

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 120 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: tauchlackiert
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb