• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubendreher-Satz 7-teilig

Artikel-Nr.: 3037398
Netto: 147,86 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3037398
EAN / GTIN 4010886950449
Herstellernummer 3037398
L-Nummer L60160 5285

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Größen für Innen- TX-Schrauben T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
  • Mit Kugelkopf, Arbeitswinkel ca. 25°
  • 2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
  • Chrom-Vanadium-Stahl, Klinge verchromt, Spitzen phosphatiert

Merkmal:

  • Form der Klinge: Rund
  • Gesamtbreite [mm]: 320 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 45 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Vergütung der Abtriebsspitze: phosphatiert
  • 1000 V isoliert: nein
  • Abrollschutz: nein
  • antimagnetisch: nein
  • Ausführung funkenarm: nein
  • Farbcodierung: nein
  • Griff vorhanden: ja
  • Kappe drehbar: nein
  • Kugelkopf: nein
  • Schlagkappe: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb