Hydro-Dehnspannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, BT 40, Spann-⌀ D1: 6mm

Artikel-Nr.: 303473 6
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 309,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 6 mm
Aufnahme BT 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 90 mm
⌀ D2 26 mm
Außen-⌀ D 44,5 mm
L2 43 mm
Gewinde M M5
Balluffchip-Bohrung ja
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 63 mm
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 303473 6
Kopieren
EAN / GTIN 4062406531058
Kopieren
Herstellernummer 303473 6
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Rundlauf ≤ 3 µm.
  • Mit RFID/Balluffchip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg V = 10 mm).
  • Flexibel durch Einsatz von Reduzierhülsen.
  • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

Lieferbedingung:

Inkl. Längeneinstellschraube und Sechskantschlüssel mit Quergriff.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • HD-Futter GARANT Basic zum Spannen rotationssymmetrischer Werkzeuge.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Mindesteinspanntiefe beachten.
  • Bei Verwendung von Sonderkonstruktionen, abweichende Zeichnungsangaben beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Verlängerungen nicht kombinieren.