Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser mit Gewinde M8X50

Artikel-Nr.: 303141 M8X50
Netto: 129,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Länge L1 Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M8×50
Aufnahme BT 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-2; JIS B6339
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Auskraglänge A-Maß 88 mm
Bohrungs-⌀ D1 Toleranz IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Außen-⌀ D 23 mm
Nutzlänge L1 50 mm
L2 5 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 303141 M8X50
EAN / GTIN 4062406106140
Herstellernummer 303141 M8X50

Beschreibung

Ausführung:

Alle Schäfte hartüberdreht.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Einschraubfräser mit Gewinde.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb