{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Aufnahme | BT 40 | |
Norm | DIN 6383 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 32 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 303082 2 | |
EAN / GTIN | 4062406109226 | |
Herstellernummer | 303082 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduzierhülse SK / MK für Austreiblappen, Form AD, BT 40, MK innen: 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | BT 40 | SK 40 kurz | SK 50 kurz | BT 50 | SK 40 kurz | SK 50 kurz |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | 50 mm | 60 mm | 60 mm | 50 mm | 60 mm |
Außen-⌀ D | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Form | AD | AD | AD | AD | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm | ≤ 8 µm |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |