Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB 16 mm

Artikel-Nr.: 302965 16
Rabatt
140,30 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 57,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6358
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spann-⌀ D1 16 mm
    Aufnahme BT 50 A = 100
    Norm DIN 6358
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form ADB
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 32 mm
    Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 16
    Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 16
    passender Spezialschlüssel Nr. 309840 16
    Produktart Fräser-Aufsteckdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302965 16
    EAN / GTIN 4250122615941
    Herstellernummer 506.10.16.100

    Beschreibung

    Ausführung:

    Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlagefläche am Bund geschliffen.
    Alle Schäfte brüniert.

    Verwendung:

    Mit Passfeder für Fräser mit Längsnut, z. B. DIN 841.
    Mit Mitnehmerring für Fräser mit Quernut DIN 1880 und Messerköpfe DIN 1830.

    Lieferumfang:

    Inklusive Passfeder, Mitnehmerring und Fräseranzugsschraube.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802. Spezialschlüssel Nr. 309840.

    Hinweis:

    Innenkühlung nur mit passender Anzugsschraube Nr. 309861 möglich.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb