{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | BT 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6358 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 58 mm | |
Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
Artikelnummer | 302955 32 | |
EAN / GTIN | 4062406100551 | |
Herstellernummer | 302955 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kombi-Fräser-Aufsteckdorn Form ADB, BT 50 A = 100, Dorn-⌀ d1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
173,74 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | SK 50 A = 100 | BT 40 A = 100 | BT 50 A = 100 | SK 40 A = 100 |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-2; JIS B6339 | ISO 7388-1 |
Dorn-⌀ d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ersatz-Mitnehmerring Nr. 309870 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 6 µm |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |