ER-Spannzangenfutter Form AD 16

Artikel-Nr.: 302767 16
Netto: 56,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für ER-Spannzangen-Größe Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
    Aufnahme BT 40 A = 100
    Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
    Form AD
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
    Auskraglänge A-Maß 100 mm
    Außen-⌀ D 28 mm
    Ersatz-ER-Spannmutter 16
    ER-Spannschlüssel 16
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302767 16
    EAN / GTIN 4062406230043
    Herstellernummer 302767 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    Außen- und Innenkegel geschliffen.
    • Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G6,3/18000 min-1.
    • Hochwertige Präzisions-Spannmutter.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

    Lieferumfang:

    Inklusive ER-Spannmutter.

    Sonderzubehör:

    ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Hinweis:

    Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb