ER-Spannzangenfutter Form AD 16

Artikel-Nr.: 302745 16
Netto: 70,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
419 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Aufnahme-Norm: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Produktdetails

Technische Daten

für ER-Spannzangen 16
Spann-⌀ D1 0,5-10 mm
Aufnahme BT 30 A = 60
Aufnahme-Norm JIS B6339; ISO 7388-2
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Spannbereich 0,5 mm - 10 mm
Auskraglänge A-Maß 60 mm
Außen-⌀ D 28 mm
Ersatz-ER-Spannmutter 16
ER-Spannschlüssel 16
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302745 16
EAN / GTIN 4045197944757

Beschreibung

Ausführung:

Außen- und Innenkegel geschliffen.
  • Alle Schäfte hartüberdreht (Laufruhe!). Wuchtgüte G2,5/25000 min-1.
  • Spannmutter feingewuchtet (G2,5/25000 min-1).
  • Optimale Verschleißeigenschaften bzw. Drehmomentübertragung durch beschichtete Präzisions-Spannmutter.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft in Spannzangen nach DIN 6499-Form A und Form B.

Lieferumfang:

Inklusive ER-Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308881309434, ER-Spannschlüssel Nr. 309680309745 bzw. Nr. 613300.
Anzugsbolzen (AB) Nr. 308760308802, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Hinweis:

Passende Spannmutter Nr. 309580 bzw. 309610.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile