{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | BT 50 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302665 6 | |
EAN / GTIN | 4250122613138 | |
Herstellernummer | 506.04.06.63.K |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanal 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
104,84 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Außen-⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |