{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 16 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 16 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302607 16 | |
EAN / GTIN | 4062406100766 | |
Herstellernummer | 302607 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
143 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | BT 40 kurz | BT 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Form | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 16 | 16 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |