{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
Aufnahme | BT 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 35 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302600 10 | |
EAN / GTIN | 4250122612773 | |
Herstellernummer | 406.04.10.63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form ADB 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |