{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | BT 30 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Form | AD | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302595 12 | |
EAN / GTIN | 4250122612346 | |
Herstellernummer | H.305.04.12.50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form AD 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
78,78 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
991 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | BT 30 kurz | SK 30 kurz | SK 40 kurz | SK 40 kurz |
Außen-⌀ D | 42 | 42 | 42 | 42 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Form | AD | AD | AD | AD |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |