{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Form | A | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Auskraglänge A-Maß | 97 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel | SW6 | |
Außen-⌀ D | 56 mm | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 302540 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307675 | |
Herstellernummer | 805.561 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kurzbohrfutter Form A 2,5-16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
431,45 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 | SK 50 |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Außen-⌀ D | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Ersatz-Spannschlüssel | SW6 | SW6 | SW6 |
Form | A | A | A |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm | ≤ 14 Nm |
Produktart | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter | Kurzbohrfutter |