{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 4 mm - 32 mm | |
Spann-⌀ D1 | 4-32 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 73 mm | |
Außen-⌀ D | 72 mm | |
Gesamtlänge L | 200 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 4 - 32 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68/75 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302462 4-32 | |
EAN / GTIN | 4250122600060 | |
Herstellernummer | 501.01.32.73 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
OZ-Spannzangenfutter 4-32 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
|
Auskraglänge A-Maß | 73 | 80 |
Gesamtlänge L | 200 | 207 |
Gewinde M | M24 | M24 |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 68/75 | 68/75 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 4-32 | 4-32 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |