{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2 mm - 25 mm | |
Spann-⌀ D1 | 2-25 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 66 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Gesamtlänge L | 159 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Ersatz-Spannmutter Nr. 309670 | 2 - 25 | |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58/62 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 302460 2-25 | |
EAN / GTIN | 4250122600039 | |
Herstellernummer | 401.01.25.66 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() OZ-Spannzangenfutter 2-25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
100 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 40 | SK 40 A = 70 | SK 40 |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | ISO 7388-1 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 66 | 70 | 70 |
Außen-⌀ D | 60 | 60 | 60 |
passender Hakenschlüssel Nr. 628400 | 58/62 | 58 / 62 | 58/62 |
Spann-⌀ D1 | 2-25 | 2-25 | 1-16 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |