{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Gewinde M | M24 | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 302440 20 | |
EAN / GTIN | 4250122600404 | |
Herstellernummer | 501.04.20.63 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Flächenspannfutter 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme-Norm | DIN 2080 | DIN 2080 |
Auskraglänge A-Maß | 63 | 63 |
Außen-⌀ D | 52 | 52 |
Gesamtlänge L | 190 | 190 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |