{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrungs-⌀ D1 | 18 mm | |
Schaft-⌀ d | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 160 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 302412 32/18 | |
EAN / GTIN | 4045197436054 | |
Herstellernummer | 302412 32/18 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |