{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 18 mm | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 42 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302288 18 | |
EAN / GTIN | 2050001689979 | |
Herstellernummer | 15.306.50.18.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 18 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
230,26 €
|
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D2 | 33 mm | 33 mm |
Aufnahme | SK 50 kurz | SK 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Form | ADB | ADB |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 18 mm | 18 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |