{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 3 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 120 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 120 mm | |
Außen-⌀ D | 20 mm | |
⌀ D2 | 10 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302254 3 | |
EAN / GTIN | 2050001689658 | |
Herstellernummer | 15.306.40.03.Z/120 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 3 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 120 | SK 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Außen-⌀ D | 20 | 17 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC ;HPC | HSC ;HPC |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |