{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 5 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC; HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 80 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
⌀ D2 | 15 mm | |
Produktart | Schrumpffutter |
Artikelnummer | 302251 5 | |
EAN / GTIN | 2050001689542 | |
Herstellernummer | 15.306.40.05.Z |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Schrumpffutter 5 mm
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D2 | 15 | 15 |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 80 | 80 |
Außen-⌀ D | 22 | 22 |
Form | ADB | ADB |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Produktart | Schrumpffutter | Schrumpffutter |