{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 10 mm | |
⌀ D | 32 mm | |
Gesamtlänge L | 62,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | |
Produktart | Reduzierhülse |
Artikelnummer | 302177 10 | |
EAN / GTIN | 4060576155074 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Geschlitzte Reduzierhülse mit Kühlung 10 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D | 32 mm | 20 mm | 32 mm |
Gesamtlänge L | 62,5 mm | 63,5 mm | |
Rundlaufgenauigkeit System | 5 µm | 5 µm | 5 µm |
Spann-⌀ D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produktart | Reduzierhülse | Reduzierhülse | Reduzierhülse |