Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 5 mm

Artikel-Nr.: 302165 5
Netto: 79,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 5 mm
    Außen-⌀ 20 mm
    ⌀ D 20 mm
    Rundlaufgenauigkeit System 5 µm
    Produktart Reduzierhülse

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302165 5
    EAN / GTIN 4060576159867
    Herstellernummer 0207922

    Beschreibung

    Ausführung:

    Schunk GZB-S mit Abdichtung.
    Kühlmitteldicht bis 80 bar.
    Flexible Längenvoreinstellung durch verschiebbares Zwischenstück möglich.
    Abgedichtet (Gummistopfen).

    Verwendung:

    • Zum Bohren, Reiben, Fräsen und Werkzeugschärfen.
    • Höchste Flexibilitär durch Spanndurchmesser-Reduzierung.
    • Hohes Drehmoment garantiert mehr Zerspanvolumen als bei einer Direktspannung.
    • Rundlaufgenauigkeit ±5 µm (Systemgenauigkeit bei 3×D).
    • Rundlaufgenauigkeit ±2 µm (für Reduzierhülse).
    • Einsetzbar in allen handelsüblichen Hydrodehn-Spannfuttern.

    Downloads & Dokumente

    Mit ähnlichen Produkten vergleichen

    Dieser Artikel


    Empfehlungen


    Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 5 mm

    Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet 5 mm

    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    24 Stück sofort lieferbar
    94,72 €
    Netto 79,60 €
    auf Anfrage
    Sofort lieferbar
    4 Stück sofort lieferbar
    127,33 €
    Netto 107,00 €
    ⌀ D 20 20
    Außen-⌀ 20
    Rundlaufgenauigkeit System 5 5
    Spann-⌀ D1 5 5
    Produktart Reduzierhülse Reduzierhülse

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb