{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 32 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Außen-⌀ D | 73 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewinde M | M16×1 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302043 32 | |
EAN / GTIN | 4062406544379 | |
Herstellernummer | 302043 32 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Hydrodehn-Spannfutter BASIC kurz, schlank, Form ADB, SK 40, Spann-⌀ D1: 32mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D2 | 63 mm | 63 mm |
Außen-⌀ D | 73 mm | 70 mm |
Gewinde M | M16×1 | M16×1 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spann-⌀ D1 | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |