{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 12 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 32 mm | |
Außen-⌀ D | 49,5 mm | |
Nutzlänge L1 | 61,5 mm | |
L2 | 40 mm | |
Verstellweg V | 10 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Gewinde M | M10×1 | |
passende Reduzierhülse | 302140; 302135 | |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter |
Artikelnummer | 302038 12 | |
EAN / GTIN | 4045197602435 | |
Herstellernummer | 302038 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hydrodehn-Spannfutter kurz, schlank, Form ADB 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
|
|
⌀ D2 | 32 | 32 |
Gewinde M | M10×1 | M10×1 |
Innenkühlung | ja, mit max. 80 bar | ja, mit max. 80 bar |
L2 | 40 | 31,5 |
Nutzlänge L1 | 61,5 | 61,5 |
Spann-⌀ D1 | 12 | 12 |
Produktart | Hydrodehn-Spannfutter | Hydrodehn-Spannfutter |