Hydrodehn-Spannfutter kurz, Ausführung HT 20 mm

Artikel-Nr.: 302028 20
Netto: 243,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC; HPC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC; HPC
Auskraglänge A-Maß 64,5 mm
Außen-⌀ D 49 mm
Nutzlänge L1 45,5 mm
passende Reduzierhülse 302160; 302165; 302150; 302155
Produktart Hydrodehn-Spannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302028 20
EAN / GTIN 4045197513076
Herstellernummer 302028 20

Beschreibung

Ausführung:

  • Sehr hohe Gesamtsteifigkeit durch optimierte Konstruktion.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.
  • Axiale Längenverstellung (Verstellung 10 mm) möglich.
  • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.

Verwendung:

  • Zum Bohren, Reiben und für Leicht- und Schwerzerspanung beim Fräsen.
  • Höchste übertragbare Drehmomente 550 Nm, Ausführung HT (High Torque).
  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch eine optimale Werkstückoberfläche, Standzeiterhöhung und Spindelschonung.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Reduzierhülsen Nr. 302135302187.

Hinweis:

V = Maximaler Verstellweg!
Achtung bei überlangen Werkzeugen und TPC-Bearbeitung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb