Hydrodehn-Spannfutter kurz, schwer, Form ADB 32 mm

Artikel-Nr.: 302025 32
Netto: 236,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Innenkühlung: ja, mit max. 80 bar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 15000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 32 mm
    Aufnahme SK 50
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form ADB
    Innenkühlung ja, mit max. 80 bar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 15000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HSC
    Auskraglänge A-Maß 81 mm
    Außen-⌀ D 72 mm
    Nutzlänge L1 52 mm
    passende Reduzierhülse 302180; 302175
    Produktart Hydrodehn-Spannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 302025 32
    EAN / GTIN 4045197146076
    Herstellernummer 302025 32

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Rundlauf ≤ 3 µm.
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
    • Axiale Längenverstellung möglich (Verstellweg 10 mm).
    • Flexibel durch Einsatz von Zwischenhülsen.
    • Kühlmitteldruck bis 80 bar.

    Verwendung:

    Zum Bohren, Reiben und Schlichtfräsen.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308810308830, Gr. 12; 20; 32: Reduzierhülse Nr. 302135302187.

    Hinweis:

    V = Maximaler Verstellweg!

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb