Kurzbohrfutter Form A 2,5-16 mm

Artikel-Nr.: 301500 2,5-16
Netto: 589,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 18000 min-1
  • maximales Anzugsdrehmoment Md max: ≤ 14

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich 2,5 mm - 16 mm
Aufnahme SK 50
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form A
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 18000 min-1
maximales Anzugsdrehmoment Md max ≤ 14 Nm
Auskraglänge A-Maß 106,5 mm
Außen-⌀ D 56 mm
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 SW6
Produktart Kurzbohrfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301500 2,5-16
EAN / GTIN 4045197307651
Herstellernummer 802.565

Beschreibung

Ausführung:

Für Rechts- und Linkslauf.
Brüniert.

Lieferumfang:

Inklusive 6-kant-Schraubendreher mit Quergriff.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb