{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spannbereich | 2,5 mm - 16 mm | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 18000 min-1 | |
maximales Anzugsdrehmoment Md max | ≤ 14 Nm | |
Auskraglänge A-Maß | 104,5 mm | |
Außen-⌀ D | 56 mm | |
Ersatz-Spannschlüssel Nr. 627425 | SW6 | |
Produktart | Kurzbohrfutter |
Artikelnummer | 301480 2,5-16 | |
EAN / GTIN | 4045197307637 | |
Herstellernummer | 805.562 |