• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Splinttreiber-Satz 6-teilig in Metallklappkassette

Artikel-Nr.: 3014320
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 32,32 €
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Splintentreiber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3014320
Kopieren
EAN / GTIN 4010886949795
Kopieren
Herstellernummer 3014320
Kopieren
L-Nummer L60160 5443
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Nach DIN 6450
  • In Metallklappkassette
  • Glühend geschmiedet
  • Gehärtet und sorgfältig angelassen
  • Sicherheitsschlagkopf, blau lackiert

Merkmal:

  • Aufbewahrung: Metallklappkassette
  • Ausführung: Glühend geschmiedet
  • Gesamtbreite [mm]: 10 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 28 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 170 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb